Rillenkugellager SKF 6304-2RSH/LHT23, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6304-2RSH/LHT23
Rubix:957304
Hersteller:263989
EAN:7316572878378


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6304-2RSH/LHT23 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6304 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | AR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage