Miniaturkugellager SKF 626-2Z/C2LVT304, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:626-2Z/C2LVT304
Rubix:957243
Hersteller:189135
EAN:7316572101025

Produktdetails : 626-2Z/C2LVT304 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 626 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
