Rillenkugellager FAG 6007-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6007-C3
Rubix:137987
Hersteller:0167174300030
EAN:4012801163644


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6007-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 157 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 16100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 10300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen