Rillenkugellager SKF 6218 M/C4, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6218 M/C4
Rubix:647790
Hersteller:407860
EAN:7316574133635
6218 M/C4 (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6218 M/C4 (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2639 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie62..
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8500 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r73500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr101000 N
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
325,96 exkl. MwSt.
/ Stück
387,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an