Rillenkugellager SKF 6202-ZTN9/C3, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6202-ZTN9/C3
Rubix:310285
Hersteller:83892
EAN:7316570660449





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6202-ZTN9/C3 (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe, Polyamidkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42,4 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen