Rillenkugellager SKF 6202-2RSH/C3WT, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6202-2RSH/C3WT
Rubix:310274
Hersteller:177707
EAN:7316571818184


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6202-2RSH/C3WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses robuste SKF-Rillenkugellager überzeugt durch Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Es ist einfach zu montieren und für radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen ausgelegt. Dank seiner verstärkten Abdichtung eignet es sich besonders für staubige oder feuchte Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der eine hohe Stoßfestigkeit sowie Stabilität bei dauerhafter Belastung bietet. Das interne Radialspiel C3 reduziert die innere Reibung, verbessert die Gesamteffizienz und sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Seine Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gewährleisten eine hervorragende Abdichtung, verhindern das Austreten von Schmierstoff und schützen effektiv vor dem Eindringen von festen und flüssigen Verunreinigungen. Das Lager ist lebensdauergeschmiert mit einer polyharnstoffbasierten Fettfüllung (NLGI-Klasse 2-3) und für einen Temperaturbereich von -40 bis +160 °C geeignet.
Wartung:
Dank der beiden Dichtungen erfordert dieses Rillenkugellager nur einen minimalen Wartungsaufwand. Die Dichtungen halten das Schmiermittel im Inneren und verhindern das Eindringen von festen und flüssigen Verunreinigungen. Es wird jedoch empfohlen, die Betriebstemperatur und Vibrationen regelmäßig zu überprüfen, um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer sicherzustellen.
Dichtung:
Die NBR-Lippendichtungen, welche durch Stahlblecheinlagen auf beiden Seiten verstärkt sind, bieten einen effektiven Schutz vor festen Partikeln, Staub und Flüssigkeiten. Der Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ist zudem öl- und fettbeständig, was die Schmiermittelerhaltung im Lager unterstützt und dessen Lebensdauer verlängert. Die RSH-Dichtungen verfügen zusätzlich über eine zweite Dichtlippe, die auch bei Hochdruckreinigungen eine perfekte Abdichtung gewährleistet.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Mit technischer Expertise, kontinuierlicher Innovation und einem klaren Fokus auf Qualität, bietet SKF ein umfassendes Produktportfolio, das von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu begleitenden Dienstleistungen reicht. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF zahlreiche Industrien wie den Automobilbau, die Luftfahrt, die Energieerzeugung, die Fertigungsindustrie und viele weitere.
Stärken:
• hervorragende Abdichtung durch NBR-Dichtungen, die vor Staub- und Wasserkontamination schützen
• minimaler Wartungsaufwand dank effizienter Schmiermittelerhaltung durch die Dichtungen
• lebensdauergeschmiert mit einem polyharnstoffbasierten Fett, geeignet für Temperaturen von -40 bis +160 °C
• Stahlblechkäfig für hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer, auch unter schwierigen Bedingungen
• Radialspiel C3 für reduzierte Reibung und eine gute Anpassungsfähigkeit an thermische Ausdehnungen
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für Umgebungen, in denen der Schutz vor Verunreinigungen und die Fähigkeit zur Bewältigung moderater thermischer Ausdehnungen entscheidend sind:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Industrielle Ventilatoren und Förderanlagen wie Förderbänder, die Schutz vor Staub und Verunreinigungen erfordern
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie mit Anforderungen an Kontaminationsschutz
• Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Staubsauger und Klimaanlagen, bei denen eine gute Abdichtung notwendig ist
• Landwirtschaftsmaschinen und Getriebe, die Robustheit in kontaminierten Umgebungen benötigen
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der eine hohe Stoßfestigkeit sowie Stabilität bei dauerhafter Belastung bietet. Das interne Radialspiel C3 reduziert die innere Reibung, verbessert die Gesamteffizienz und sorgt für einen reibungslosen Betrieb. Seine Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gewährleisten eine hervorragende Abdichtung, verhindern das Austreten von Schmierstoff und schützen effektiv vor dem Eindringen von festen und flüssigen Verunreinigungen. Das Lager ist lebensdauergeschmiert mit einer polyharnstoffbasierten Fettfüllung (NLGI-Klasse 2-3) und für einen Temperaturbereich von -40 bis +160 °C geeignet.
Wartung:
Dank der beiden Dichtungen erfordert dieses Rillenkugellager nur einen minimalen Wartungsaufwand. Die Dichtungen halten das Schmiermittel im Inneren und verhindern das Eindringen von festen und flüssigen Verunreinigungen. Es wird jedoch empfohlen, die Betriebstemperatur und Vibrationen regelmäßig zu überprüfen, um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer sicherzustellen.
Dichtung:
Die NBR-Lippendichtungen, welche durch Stahlblecheinlagen auf beiden Seiten verstärkt sind, bieten einen effektiven Schutz vor festen Partikeln, Staub und Flüssigkeiten. Der Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ist zudem öl- und fettbeständig, was die Schmiermittelerhaltung im Lager unterstützt und dessen Lebensdauer verlängert. Die RSH-Dichtungen verfügen zusätzlich über eine zweite Dichtlippe, die auch bei Hochdruckreinigungen eine perfekte Abdichtung gewährleistet.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Mit technischer Expertise, kontinuierlicher Innovation und einem klaren Fokus auf Qualität, bietet SKF ein umfassendes Produktportfolio, das von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu begleitenden Dienstleistungen reicht. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF zahlreiche Industrien wie den Automobilbau, die Luftfahrt, die Energieerzeugung, die Fertigungsindustrie und viele weitere.
Stärken:
• hervorragende Abdichtung durch NBR-Dichtungen, die vor Staub- und Wasserkontamination schützen
• minimaler Wartungsaufwand dank effizienter Schmiermittelerhaltung durch die Dichtungen
• lebensdauergeschmiert mit einem polyharnstoffbasierten Fett, geeignet für Temperaturen von -40 bis +160 °C
• Stahlblechkäfig für hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer, auch unter schwierigen Bedingungen
• Radialspiel C3 für reduzierte Reibung und eine gute Anpassungsfähigkeit an thermische Ausdehnungen
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für Umgebungen, in denen der Schutz vor Verunreinigungen und die Fähigkeit zur Bewältigung moderater thermischer Ausdehnungen entscheidend sind:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Industrielle Ventilatoren und Förderanlagen wie Förderbänder, die Schutz vor Staub und Verunreinigungen erfordern
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie mit Anforderungen an Kontaminationsschutz
• Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Staubsauger und Klimaanlagen, bei denen eine gute Abdichtung notwendig ist
• Landwirtschaftsmaschinen und Getriebe, die Robustheit in kontaminierten Umgebungen benötigen
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45,4 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 43000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8060 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort