Rillenkugellager SKF 6202/C2, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6202/C2
Rubix:310270
Hersteller:42190
EAN:7316570781786
6202/C2 (SKF) Rillenkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6202/C2 (SKF) Rillenkugellager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF mit reduziertem Radialspiel (C2) ist vielseitig einsetzbar und robust. Entwickelt für den Einsatz in kontrollierten Umgebungen, gewährleistet es einen stabilen Betrieb unter konstanten Belastungen bei moderaten Geschwindigkeiten.

Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist mit einem reduzierten radialen Spiel (C2) ausgestattet, was eine präzisere Kontrolle der internen Bewegungen bei engen Passungen ermöglicht. Es kann hohe radiale und moderate axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Der Stahlblechkäfig bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten und moderaten Belastungen und toleriert auch Stöße und kurzzeitige Belastungsspitzen.

Wartung:
Das Lager ist leicht zu montieren, erfordert jedoch eine regelmäßige Wartung. Da es keine Dichtungen zur Sicherung des Schmiermittels besitzt, ist es wichtig, den Zustand des Schmierstoffs häufig zu überprüfen und regelmäßig nachzuschmieren, um die Leistung zu erhalten und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Dank der offenen Bauweise ist es gut zugänglich, sodass visuelle Inspektionen einfach durchgeführt und mögliche Schäden frühzeitig erkannt werden können.

Dichtung:
Dieses Rillenkugelager ist offen, d. h., es verfügt über keine Abdichtungen gegen äußere Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Es eignet sich daher besonders für saubere und kontrollierte Einsatzumgebungen.

Informationen zur Marke:
SKF ist seit über einem Jahrhundert weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technische Expertise, kontinuierliche Innovation und ein kompromissloses Qualitätsbewusstsein, bietet SKF eine umfassende Produktpalette von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu zugehörigen Dienstleistungen. Die zuverlässigen und leistungsstarken Produkte von SKF unterstützen zahlreiche Industrien wie Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Fertigung und viele andere.

Stärken:
• Robuste und vielseitige Konstruktion für zahlreiche industrielle Anwendungen
• Aufnahme radialer und axialer Belastungen in beide Richtungen
• Geringe Reibung und moderate Geschwindigkeiten, ideal für enge Passungen
• Einfache Montage

Anwendungen:
Dieses Lagermodell wurde speziell für Anwendungen entwickelt, die enge Passungen erfordern, wie zum Beispiel Übertragungssysteme in Industrierobotern oder Motoren mit geringer thermischer Ausdehnung. Es eignet sich auch für Messgeräte und industrielle Drucker, bei denen eine präzise Kontrolle des Spiels für eine zuverlässige Leistung entscheidend ist. Diese Lager sind besonders geeignet für Umgebungen mit geringen Vibrationen und moderaten Geschwindigkeiten.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11x35x35 mm
Bruttogewicht42,3 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc2
Serie62
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl43000 rpm
Grenzdrehzahl28000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8060 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
6,63 exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an