Rillenkugellager SKF 6202/15.875-2LS/C3LT10, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15.875 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6202/15.875-2LS/C3LT10
Rubix:310268
Hersteller:83948
EAN:7316571372426





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6202/15.875-2LS/C3LT10 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit oder ohne Stahlblecharmierung auf beiden Seiten des Lagers, keine Eindrehungen am Innenring, Befettung mit LT10, Lagerluft C3
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 43,7 g |
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std