Rillenkugellager SKF 61928 MA/C3, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 140 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:61928 MA/C3
Rubix:310227
Hersteller:41853
EAN:7316577098337
61928 MA/C3 (SKF) Dünnringlager, Messingkäfig SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61928 MA/C3 (SKF) Dünnringlager, Messingkäfig SKF


Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x190x190 mm
Bruttogewicht2000 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie619
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl7000 rpm
Grenzdrehzahl5600 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.458,42 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
1.735,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an