Rillenkugellager SKF 6003-2RSH/GJN, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6003-2RSH/GJN
Rubix:310051
Hersteller:185506
EAN:7316571815473




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 6003-2RSH/GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF Rillenkugellager wurde entwickelt, um eine optimale Balance zwischen Leistung und Langlebigkeit zu bieten. Vielseitig und zuverlässig, trägt es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen und ist dabei einfach zu installieren. Dank seiner verstärkten Abdichtung ist es die ideale Wahl für staubige oder feuchte Umgebungen und gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Käfig aus Stahlblech ausgestattet, der eine hervorragende Stoßfestigkeit und Beständigkeit gegen konstante Lasten bietet. Es verfügt über ein Standardradialspiel, das einen zuverlässigen Sitz und einen reibungslosen Betrieb sicherstellt. Die Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) sorgen für eine optimale Abdichtung, die ein Austreten von Schmierstoff und das Eindringen von Feststoff- oder Flüssigkeitsverunreinigungen verhindert. Das Lager ist werkseitig lebensdauergeschmiert mit einem Polyharnstoff-basierten Fett (NLGI 2), welches eine optimale Leistung bei Temperaturen von -30 °C bis +150 °C gewährleistet und gleichzeitig Betriebsgeräusche reduziert.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, da die Abdichtungen das Schmiermittel im Inneren halten und äußere Verunreinigungen fernhalten. Es wird jedoch empfohlen, die Betriebstemperatur und die Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um optimale Leistungen zu gewährleisten und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Die beidseitigen Lippenabdichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Metallverstärkung aus Stahlblech bieten einen wirksamen Schutz gegen feste Partikel, Staub und Flüssigkeiten. Der Kautschuk ist beständig gegen Öl und Fett und hält das Schmiermittel im Inneren, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Die RSH-Dichtungen sind zudem mit einer zusätzlichen Dichtlippe ausgestattet, die auch bei Hochdruckreinigung eine perfekte Abdichtung sicherstellt und das Eindringen von Wasser verhindert.
Informationen zur Marke:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technische Expertise, kontinuierliche Innovation und Engagement für Qualität, bietet SKF ein umfassendes Portfolio an Lösungen, von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu zugehörigen Dienstleistungen. Mit seinen zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF zahlreiche Industrien wie die Automobilbranche, Luftfahrt, Energieerzeugung, Fertigung und viele mehr.
Stärken:
• hervorragende Abdichtung durch NBR-Dichtungen, die Verunreinigungen durch Staub oder Wasser effektiv verhindern
• minimaler Wartungsaufwand dank Dichtungen, die das Schmiermittel zuverlässig einschließen
• lebensdauergeschmiert mit Polyharnstoff-basiertem Fett, geeignet für einen Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C
• Stahlblechkäfig bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Lasten und Langlebigkeit selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
• speziell für den Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen konzipiert, was die Lebensdauer erheblich verlängert
Anwendungen:
Dieses Lager findet in zahlreichen Bereichen Anwendung, darunter:
• Fördersysteme und Handhabungsgeräte: Bietet zuverlässige Leistung in Produktionslinien und Lagern.
• Land- und Baumaschinen: Geeignet für raue Bedingungen und hohe Belastungen.
• Getriebe und Antriebssysteme: Einsatz in Getrieben, Reduziergetrieben und Motoren für Robustheit und Präzision.
• Automobilindustrie: Verwendung in Radlagern, Getrieben, Motoren, Lenksystemen und Umlenkrollen für eine langlebige und reibungslose Leistung.
• Haushaltsgeräte: Zuverlässig und wartungsarm für Motoren und interne Komponenten.
• Werkzeugmaschinen: Beständig gegen Verschleiß unter wiederholter Belastung, ideal für Fräs-, Bohr- und Drehmaschinen.
• Fahrräder und Führungssysteme: Garantiert präzise und zuverlässige Leistung bei hohen Anforderungen.
• Industriegeräte: Besonders geeignet für lebensmittelverarbeitende Maschinen und Textilmaschinen, dank ihrer robusten Abdichtung, die Verunreinigungen fernhält und die Zuverlässigkeit erhöht.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Käfig aus Stahlblech ausgestattet, der eine hervorragende Stoßfestigkeit und Beständigkeit gegen konstante Lasten bietet. Es verfügt über ein Standardradialspiel, das einen zuverlässigen Sitz und einen reibungslosen Betrieb sicherstellt. Die Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) sorgen für eine optimale Abdichtung, die ein Austreten von Schmierstoff und das Eindringen von Feststoff- oder Flüssigkeitsverunreinigungen verhindert. Das Lager ist werkseitig lebensdauergeschmiert mit einem Polyharnstoff-basierten Fett (NLGI 2), welches eine optimale Leistung bei Temperaturen von -30 °C bis +150 °C gewährleistet und gleichzeitig Betriebsgeräusche reduziert.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, da die Abdichtungen das Schmiermittel im Inneren halten und äußere Verunreinigungen fernhalten. Es wird jedoch empfohlen, die Betriebstemperatur und die Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um optimale Leistungen zu gewährleisten und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Die beidseitigen Lippenabdichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Metallverstärkung aus Stahlblech bieten einen wirksamen Schutz gegen feste Partikel, Staub und Flüssigkeiten. Der Kautschuk ist beständig gegen Öl und Fett und hält das Schmiermittel im Inneren, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Die RSH-Dichtungen sind zudem mit einer zusätzlichen Dichtlippe ausgestattet, die auch bei Hochdruckreinigung eine perfekte Abdichtung sicherstellt und das Eindringen von Wasser verhindert.
Informationen zur Marke:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technische Expertise, kontinuierliche Innovation und Engagement für Qualität, bietet SKF ein umfassendes Portfolio an Lösungen, von Lagern über Schmierungssysteme bis hin zu zugehörigen Dienstleistungen. Mit seinen zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF zahlreiche Industrien wie die Automobilbranche, Luftfahrt, Energieerzeugung, Fertigung und viele mehr.
Stärken:
• hervorragende Abdichtung durch NBR-Dichtungen, die Verunreinigungen durch Staub oder Wasser effektiv verhindern
• minimaler Wartungsaufwand dank Dichtungen, die das Schmiermittel zuverlässig einschließen
• lebensdauergeschmiert mit Polyharnstoff-basiertem Fett, geeignet für einen Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C
• Stahlblechkäfig bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Lasten und Langlebigkeit selbst unter anspruchsvollen Bedingungen
• speziell für den Einsatz in staubigen und feuchten Umgebungen konzipiert, was die Lebensdauer erheblich verlängert
Anwendungen:
Dieses Lager findet in zahlreichen Bereichen Anwendung, darunter:
• Fördersysteme und Handhabungsgeräte: Bietet zuverlässige Leistung in Produktionslinien und Lagern.
• Land- und Baumaschinen: Geeignet für raue Bedingungen und hohe Belastungen.
• Getriebe und Antriebssysteme: Einsatz in Getrieben, Reduziergetrieben und Motoren für Robustheit und Präzision.
• Automobilindustrie: Verwendung in Radlagern, Getrieben, Motoren, Lenksystemen und Umlenkrollen für eine langlebige und reibungslose Leistung.
• Haushaltsgeräte: Zuverlässig und wartungsarm für Motoren und interne Komponenten.
• Werkzeugmaschinen: Beständig gegen Verschleiß unter wiederholter Belastung, ideal für Fräs-, Bohr- und Drehmaschinen.
• Fahrräder und Führungssysteme: Garantiert präzise und zuverlässige Leistung bei hohen Anforderungen.
• Industriegeräte: Besonders geeignet für lebensmittelverarbeitende Maschinen und Textilmaschinen, dank ihrer robusten Abdichtung, die Verunreinigungen fernhält und die Zuverlässigkeit erhöht.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 39,2 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 45000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6370 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std