Rillenkugellager SKF 6308 NR/C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6308 NR/C3
Rubix:10683
Hersteller:43821
EAN:7316571370781
6308 NR/C3 (SKF) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6308 NR/C3 (SKF) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Sprengringnut sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Der Sprengring, der in einer Umfangsnut im Außenring sitzt, erleichtert die axiale Befestigung der Lager im Gehäuse.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x90x90 mm
Bruttogewicht626 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl17000 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r24000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42300 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
43,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an