Rillenkugellager FAG 6320-J20AB-C3, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 47 mm | Innendurchmesser: 100 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6320-J20AB-C3
Rubix:3085941
Hersteller:0775430250030
EAN:4047643066471


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 6320-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke FAG kombiniert ein einfaches und robustes Design mit großer Vielseitigkeit, was es ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen macht. Entwickelt für eine hohe Leistung, kann es sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen und dabei einen geringen Reibmoment beibehalten, der für hohe Geschwindigkeiten geeignet ist.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist speziell für die Anforderungen von Industrieunternehmen konzipiert, die ihre Betriebsabläufe mit zuverlässigen und leistungsstarken Komponenten optimieren möchten. Es handelt sich um ein einreihiges Kugellager, das ohne Abdichtung (offen) ausgeführt ist und über einen Stahlblechkäfig verfügt, der für hohe Stabilität sorgt. Sein radiales Spiel der Klasse C3 bietet eine verbesserte Toleranz gegenüber Verformungen und thermischen Ausdehnungen, was eine höhere Flexibilität in verschiedenen Umgebungen ermöglicht. Die keramische Beschichtung auf dem Außenring sorgt für eine elektrische Isolierung, die das Lager vor vagabundierenden Strömen schützt, welche die Komponenten beschädigen könnten.
Wartung:
Dieses einreihige Lager ist offen, das heißt, es ist ohne Abdichtung konstruiert. Daher ist eine sorgfältige Wartung unerlässlich, um optimale Leistung sicherzustellen. Durch das Fehlen einer Abdichtung ist es anfälliger für Staub und andere Verunreinigungen. Es ist daher entscheidend, das Lager regelmäßig zu überprüfen, um eine Ansammlung von Schmutz zu vermeiden, die den Betrieb beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen könnte.
Dichtung:
Dieses Modell ist ohne Dichtungen ausgeführt und gehört somit zu den sogenannten offenen Lagern. Das Fehlen eines Schutzes vor Staub oder Feuchtigkeit macht es notwendig, das Lager in sauberen und kontrollierten Umgebungen zu verwenden.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der Wälzlager und steht für Qualität, Innovation und Leistung. Mit über 130 Jahren Erfahrung in der Entwicklung mechanischer Lösungen zeichnet sich FAG durch robuste und zuverlässige Produkte aus, die den Anforderungen moderner Industrien gerecht werden. Ob für hochpräzise Anwendungen oder schwere Industrieanlagen – FAG bietet Lösungen, die selbst die strengsten Anforderungen erfüllen und es ihren Kunden ermöglichen, ihre Leistung zu steigern und den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist speziell für die Anforderungen von Industrieunternehmen konzipiert, die ihre Betriebsabläufe mit zuverlässigen und leistungsstarken Komponenten optimieren möchten. Es handelt sich um ein einreihiges Kugellager, das ohne Abdichtung (offen) ausgeführt ist und über einen Stahlblechkäfig verfügt, der für hohe Stabilität sorgt. Sein radiales Spiel der Klasse C3 bietet eine verbesserte Toleranz gegenüber Verformungen und thermischen Ausdehnungen, was eine höhere Flexibilität in verschiedenen Umgebungen ermöglicht. Die keramische Beschichtung auf dem Außenring sorgt für eine elektrische Isolierung, die das Lager vor vagabundierenden Strömen schützt, welche die Komponenten beschädigen könnten.
Wartung:
Dieses einreihige Lager ist offen, das heißt, es ist ohne Abdichtung konstruiert. Daher ist eine sorgfältige Wartung unerlässlich, um optimale Leistung sicherzustellen. Durch das Fehlen einer Abdichtung ist es anfälliger für Staub und andere Verunreinigungen. Es ist daher entscheidend, das Lager regelmäßig zu überprüfen, um eine Ansammlung von Schmutz zu vermeiden, die den Betrieb beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen könnte.
Dichtung:
Dieses Modell ist ohne Dichtungen ausgeführt und gehört somit zu den sogenannten offenen Lagern. Das Fehlen eines Schutzes vor Staub oder Feuchtigkeit macht es notwendig, das Lager in sauberen und kontrollierten Umgebungen zu verwenden.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der Wälzlager und steht für Qualität, Innovation und Leistung. Mit über 130 Jahren Erfahrung in der Entwicklung mechanischer Lösungen zeichnet sich FAG durch robuste und zuverlässige Produkte aus, die den Anforderungen moderner Industrien gerecht werden. Ob für hochpräzise Anwendungen oder schwere Industrieanlagen – FAG bietet Lösungen, die selbst die strengsten Anforderungen erfüllen und es ihren Kunden ermöglichen, ihre Leistung zu steigern und den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Stärken
• Einreihige Kugellagerkonstruktion: Die einfache Struktur des Rillenkugellagers gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung, wodurch vorzeitiger Verschleiß reduziert und die Lebensdauer des Produkts verlängert wird.
• Stahlblechkäfig: Die Robustheit des Stahls bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit und bessere Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.
• Radiales C3-Spiel: Ermöglicht eine größere Flexibilität bei Anwendungen mit häufigen Temperaturschwankungen und gewährleistet dabei einen reibungslosen Betrieb.
• Keramikbeschichtung mit elektrischer Isolierung: Schützt vor vagabundierenden Strömen, die die mechanische Leistung des Lagers beeinträchtigen könnten, und sorgt für eine längere Haltbarkeit.
• Offene Bauweise: Erleichtert die Wärmeableitung.
• Stahlblechkäfig: Die Robustheit des Stahls bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit und bessere Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.
• Radiales C3-Spiel: Ermöglicht eine größere Flexibilität bei Anwendungen mit häufigen Temperaturschwankungen und gewährleistet dabei einen reibungslosen Betrieb.
• Keramikbeschichtung mit elektrischer Isolierung: Schützt vor vagabundierenden Strömen, die die mechanische Leistung des Lagers beeinträchtigen könnten, und sorgt für eine längere Haltbarkeit.
• Offene Bauweise: Erleichtert die Wärmeableitung.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager wird in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, darunter Getriebemotoren, Umrichter, Pumpen, Getriebe, Elektromotoren, Generatoren oder Geräte, bei denen elektrische Ströme die internen Komponenten des Lagers beschädigen könnten, wie beispielsweise in Systemen mit Frequenzumrichter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7670 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 137000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 177000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
797,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
949,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort