Dünnringlager INA CSCU045-2RS-HLE, Außendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 12.7 mm | Innendurchmesser: 114.3 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSCU045-2RS-HLE
Rubix:701321
Hersteller:0093554560000
EAN:4054362037712


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 133,35 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : CSCU045-2RS-HLE (INA) Dünnringlager INA
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCU..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
| Außendurchmesser | 133,35 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | cscu..-2rs |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Stärke | 12,7 mm |
| Grenzdrehzahl | 2250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.059,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.261,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage