Dünnringlager INA CSCA035-HLE, Außendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 6.35 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSCA035-HLE
Rubix:476078
Hersteller:0038064560000
EAN:4054362036944


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : CSCA035-HLE (INA) Dünnringlager INA
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCA, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csca |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Stärke | 6,35 mm |
| Referenzdrehzahl | 6200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4000 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
403,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
480,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort