Rillenkugellager INA 61828-2RZ-HLU, Außendurchmesser: 175 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 140 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:61828-2RZ-HLU
Rubix:95984
Hersteller:0096649040000
EAN:4012802368925
61828-2RZ-HLU (INA) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser175 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61828-2RZ-HLU (INA) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben INA


Dieses INA-Rillenkugellager trägt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und zeichnet sich durch eine geringe Reibung aus, wodurch eine optimale Effizienz erreicht wird. Dank seiner abgedichteten Bauweise eignet es sich für anspruchsvolle Umgebungen, verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und verbessert gleichzeitig die Wärmeableitung. Es ist einfach zu montieren und somit eine ideale Wahl für präzise Antriebs- und Führungssysteme.

Eigenschaften:
Das Kugellager verfügt über eine optimierte Konstruktion zur Reduzierung der Reibung, was zu geringerem Verschleiß und einer längeren Lebensdauer führt. Die Stahllochkäfige sorgen für eine stabile Führung der Wälzkörper und eine gleichmäßige Lastverteilung. Seine beidseitigen Dichtungen minimieren den Schmierstoffverlust, optimieren die Drehzahl und reduzieren gleichzeitig die entstehende Wärme. Es ist für mittlere bis hohe Belastungen ausgelegt und widersteht Temperaturschwankungen sowie hohen Betriebsbelastungen.

Wartung:
Dieses Lagermodell erfordert nur einen minimalen Wartungsaufwand, da seine beiden Dichtungen das Eindringen von Staub- und Schmutzpartikeln wirksam verhindern. Eine initiale Schmierung sorgt für eine lange Lebensdauer ohne häufige Eingriffe. Dennoch werden regelmäßige Inspektionen empfohlen, um Temperatur, Geräuschentwicklung und Vibrationen zu überwachen und eine optimale Leistung sicherzustellen.

Dichtung:
Das Dichtungssystem des Lagers basiert auf einer berührungslosen, vulkanisierten Gummidichtung mit Metallverstärkung. Diese Konstruktion reduziert die Reibung und bildet gleichzeitig eine wirksame Barriere gegen feste Verunreinigungen wie Staub und Schmutzpartikel. Zwar ist es weniger hermetisch als eine vollgummierte Dichtung, jedoch gewährleistet es dadurch eine optimale Schmierstoffrückhaltung und eine effiziente Wärmeableitung. Diese Schutzlösung ist ideal für Anwendungen, die eine hohe Drehzahl mit einem mittleren Schutz gegen Feuchtigkeit erfordern.

Markeninformationen:
INA ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und weltweit für ihre qualitativ hochwertigen und innovativen Lösungen in der Präzisionsmechanik bekannt. Spezialisiert auf die Herstellung von Wälzlagern und Lineartechnik, bietet sie leistungsstarke Lösungen für die Automobilindustrie, die Luftfahrt und den Maschinenbau. Mit jahrzehntelanger Erfahrung kombiniert INA modernste Technologien mit den höchsten Qualitätsstandards, um selbst den anspruchsvollsten industriellen Anwendungen gerecht zu werden.

Stärken:
• Geringe Reibung für optimale Drehzahl und effiziente Wärmeableitung
• Zuverlässiger Schutz gegen feste Verunreinigungen durch berührungslose Dichtungen
• Hervorragende radiale und axiale Tragfähigkeit für vielseitige industrielle Anwendungen
• Wartungsarm durch effektive Schmierstoffrückhaltung
• Einfache Montage für Zeitersparnis und eine unkomplizierte Installation

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter die Automobilindustrie, Antriebssysteme, Fördertechnik und Werkzeugmaschinen. Es eignet sich für industrielle Förderanlagen, Getriebe, Bau- und Landmaschinen sowie Lenkungssysteme und Rollenführungen. In Haushaltsgeräten sorgt es für einen leisen und langlebigen Betrieb interner Komponenten. Darüber hinaus findet es Anwendung in der Fahrradindustrie und in präzisen Führungssystemen, um eine optimale Leistung unter allen Bedingungen zu gewährleisten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x175x175 mm
Bruttogewicht837 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser175 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie618..-2rz
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3350 rpm
Grenzdrehzahl4350 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r46500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39000 N
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
236,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,41 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an