Rillenkugellager FAG 6210-C-HRS, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6210-C-HRS
Rubix:1788607
Hersteller:0893033000000
EAN:4054369536997


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 6210-C-HRS (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses Rillenkugellager wurde entwickelt, um in einer Vielzahl industrieller Anwendungen zuverlässige Leistung zu liefern. Sein robustes Design in Kombination mit hochwertigen Werkstoffen gewährleistet optimale Haltbarkeit und Effizienz. Industrieunternehmen finden dieses Produkt als eine effektive Lösung für ihren Lagerbedarf.
Eigenschaften:
Dieses starre Rillenkugellager ist ein einreihiges Kugellager-Modell und bietet hohe Tragfähigkeit bei gleichbleibend gleichmäßigem Lauf. Es wird aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und gewährleistet eine erhöhte Verschleißfestigkeit. Der Stahlblech-Käfig trägt zur Robustheit des Lagers bei, während die Gummidichtung die internen Komponenten vor Staub und Feuchtigkeit schützt. Es handelt sich um ein Lager der C-Generation, das Geräusche und Reibmoment reduziert.
Wartung:
Die Wartung dieses Rillenkugellagers ist relativ einfach. Ausgestattet mit einer Dichtung erfordert es weniger Pflege als offene Lager. Es ist jedoch ratsam, den Zustand der Dichtung zu prüfen, um sicherzustellen, dass keine Beschädigungen vorliegen, die ihre Wirksamkeit beeinträchtigen könnten.
Dichtung:
Das Design dieses Lagers beinhaltet eine Gummidichtung, die eine entscheidende Rolle beim Schutz der internen Komponenten vor Verunreinigungen durch Staub, Wasser und andere Partikel spielt. Dieses Dichtungssystem trägt auch dazu bei, die Schmierung im Lagerinneren aufrechtzuerhalten und verringert so den Bedarf an häufigem Nachschmieren.
Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, bekannt für ihre Innovationen und Qualität. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung ist FAG führend auf dem europäischen Markt. Die Marke engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher Technologien, um die Leistung ihrer Produkte zu verbessern und die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.
Eigenschaften:
Dieses starre Rillenkugellager ist ein einreihiges Kugellager-Modell und bietet hohe Tragfähigkeit bei gleichbleibend gleichmäßigem Lauf. Es wird aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und gewährleistet eine erhöhte Verschleißfestigkeit. Der Stahlblech-Käfig trägt zur Robustheit des Lagers bei, während die Gummidichtung die internen Komponenten vor Staub und Feuchtigkeit schützt. Es handelt sich um ein Lager der C-Generation, das Geräusche und Reibmoment reduziert.
Wartung:
Die Wartung dieses Rillenkugellagers ist relativ einfach. Ausgestattet mit einer Dichtung erfordert es weniger Pflege als offene Lager. Es ist jedoch ratsam, den Zustand der Dichtung zu prüfen, um sicherzustellen, dass keine Beschädigungen vorliegen, die ihre Wirksamkeit beeinträchtigen könnten.
Dichtung:
Das Design dieses Lagers beinhaltet eine Gummidichtung, die eine entscheidende Rolle beim Schutz der internen Komponenten vor Verunreinigungen durch Staub, Wasser und andere Partikel spielt. Dieses Dichtungssystem trägt auch dazu bei, die Schmierung im Lagerinneren aufrechtzuerhalten und verringert so den Bedarf an häufigem Nachschmieren.
Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, bekannt für ihre Innovationen und Qualität. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung ist FAG führend auf dem europäischen Markt. Die Marke engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher Technologien, um die Leistung ihrer Produkte zu verbessern und die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.
Dieses Rillenkugellager von FAG wurde speziell für höchste Leistungen und eine lange Lebensdauer in den unterschiedlichsten industriellen Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer einseitigen Gummidichtung und optimierter Innenkonstruktion bietet es einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen und lässt sich flexibel in zahlreiche Anwendungen integrieren.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist einseitig mit einer Gummidichtung ausgestattet, welche wirksam vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit schützt. Das Lager besitzt außerdem ein Standard-Radialspiel für einen reibungslosen Lauf. Die Innenkonstruktion der C-Generation sorgt für eine optimierte Lastverteilung und minimiert Reibungsverluste.
Wartung:
Das Lager ist auf einen geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Dennoch sind regelmäßige Inspektionen erforderlich, um Temperatur, Geräuschentwicklung und Vibrationen zu überwachen.
Dichtung:
Die einseitige Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) schützt zuverlässig vor äußeren Verunreinigungen, verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und hält gleichzeitig das Schmiermittel im Lager. Die offene Lagerseite ermöglicht bei Bedarf eine Belüftung sowie direkten Zugang zu den inneren Komponenten.
Markeninformationen:
FAG gehört seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Mit herausragender Fachkompetenz und einem starken Fokus auf Innovation, bietet FAG ein umfassendes Sortiment an Lagerlösungen für anspruchsvolle industrielle Anforderungen.
Stärken:
• Zielgerichteter Schutz vor Verunreinigungen durch die Gummidichtung
• Gleichmäßiger, effizienter Lauf dank Standard-Radialspiel
• Geringer Wartungsbedarf, zuverlässige Schmiermittelbindung
• Gute Wärmeableitung – ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendungen:
Dieses robuste Rillenkugellager findet Anwendung in zahlreichen Bereichen, darunter:
• Förder- und Handhabungssysteme
• Landwirtschafts- und Baumaschinen
• Antriebs- und Getriebetechnik
• Automobilindustrie
• Haushaltsgeräte
• Werkzeugmaschinen und Führungssysteme
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist einseitig mit einer Gummidichtung ausgestattet, welche wirksam vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit schützt. Das Lager besitzt außerdem ein Standard-Radialspiel für einen reibungslosen Lauf. Die Innenkonstruktion der C-Generation sorgt für eine optimierte Lastverteilung und minimiert Reibungsverluste.
Wartung:
Das Lager ist auf einen geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Dennoch sind regelmäßige Inspektionen erforderlich, um Temperatur, Geräuschentwicklung und Vibrationen zu überwachen.
Dichtung:
Die einseitige Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) schützt zuverlässig vor äußeren Verunreinigungen, verhindert das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und hält gleichzeitig das Schmiermittel im Lager. Die offene Lagerseite ermöglicht bei Bedarf eine Belüftung sowie direkten Zugang zu den inneren Komponenten.
Markeninformationen:
FAG gehört seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Mit herausragender Fachkompetenz und einem starken Fokus auf Innovation, bietet FAG ein umfassendes Sortiment an Lagerlösungen für anspruchsvolle industrielle Anforderungen.
Stärken:
• Zielgerichteter Schutz vor Verunreinigungen durch die Gummidichtung
• Gleichmäßiger, effizienter Lauf dank Standard-Radialspiel
• Geringer Wartungsbedarf, zuverlässige Schmiermittelbindung
• Gute Wärmeableitung – ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendungen:
Dieses robuste Rillenkugellager findet Anwendung in zahlreichen Bereichen, darunter:
• Förder- und Handhabungssysteme
• Landwirtschafts- und Baumaschinen
• Antriebs- und Getriebetechnik
• Automobilindustrie
• Haushaltsgeräte
• Werkzeugmaschinen und Führungssysteme
Stärken
• Einreihiges Kugellager-Design: Diese Konfiguration ermöglicht eine bessere Lastverteilung, was die Lebensdauer des Lagers verlängert.
• Gummidichtung: Diese Eigenschaft schützt das Lager effektiv vor Verunreinigungen und reduziert das Risiko von Ausfällen und vorzeitigem Verschleiß.
• Stahlblech-Käfig: Seine Robustheit trägt zu einer erhöhten Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen bei, was in anspruchsvollen Industrieumgebungen unerlässlich ist.
• Einfache Montage: Seine standardisierten Abmessungen erleichtern die Integration in verschiedene Systeme, ohne komplexe Modifikationen zu erfordern.
• Gummidichtung: Diese Eigenschaft schützt das Lager effektiv vor Verunreinigungen und reduziert das Risiko von Ausfällen und vorzeitigem Verschleiß.
• Stahlblech-Käfig: Seine Robustheit trägt zu einer erhöhten Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen bei, was in anspruchsvollen Industrieumgebungen unerlässlich ist.
• Einfache Montage: Seine standardisierten Abmessungen erleichtern die Integration in verschiedene Systeme, ohne komplexe Modifikationen zu erfordern.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager wird in einer breiten Palette industrieller Branchen eingesetzt. Es ist besonders wirksam in rotierenden Maschinen, in der Fördertechnik und in Antriebssystemen. Dank seiner Dichtung eignet es sich auch für staubige oder feuchte Umgebungen, wodurch es ideal für Außeninstallationen oder den Einsatz unter rauen Bedingungen ist. Branchen wie Lebensmittelverarbeitung, Bauwesen und Materialumschlag profitieren von der Zuverlässigkeit dieses Produkts. Ob für leichte oder schwere Anwendungen, dieses Lager gewährleistet optimale Leistung und verlängerte Lebensdauer und reduziert somit Ausfallzeiten und Wartungskosten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Serie | 62..-c-hrs |
| Werkstoff | stahl;stahlblech (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 6500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std