Rillenkugellager FAG 6213-C4, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6213-C4
Rubix:1672707
Hersteller:0167210390040
EAN:4054372702396
6213-C4 (FAG) Rillenkugellager einreihig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6213-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 62, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1030 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie62
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl7800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r41500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr63000 N
Zolltarifcode84821090
43,33 exkl. MwSt.
/ Stück
51,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an