Rillenkugellager FAG 6013-C4, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6013-C4
Rubix:146051
Hersteller:0167179290040
EAN:4012801273619
6013-C4 (OLD TYPE) (FAG) Rillenkugellager FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6013-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses offene Rillenkugellager ist für eine zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen ausgelegt.

Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager von FAG ist ein einreihiges Modell und bietet ein robustes und effizientes Design. Sein massiver Messingkäfig spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung der Lagerstruktur. Das Lager ist offen, was bedeutet, dass es ohne Dichtungen konzipiert ist.

Wartung:
Dieses offene Lagermodell verfügt über keinen Schutz gegen Verunreinigungen. Es wird empfohlen, den Zustand des Produkts regelmäßig zu überprüfen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

Dichtung:
Das Kugellager ist ohne Dichtungen ausgeführt und somit besonders anfällig für Verunreinigungen. Es ist wichtig zu beachten, dass es in relativ sauberen Umgebungen verwendet werden sollte.

Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich der Lagertechnik und widmet sich der Bereitstellung innovativer und hochwertiger Lösungen für die Industrie. Mit einem breiten Produktspektrum erfüllt FAG die Anforderungen von Unternehmen hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien in ihre Lager, stellt die Marke eine optimale Effizienz sicher, sodass kleine und mittelgroße Unternehmen ihren Fokus auf ihr Kerngeschäft richten können. Dank ihres Engagements für Innovation und Qualität bleibt FAG eine vertrauenswürdige Wahl für Unternehmen, die ihre betriebliche und wirtschaftliche Leistung verbessern möchten.

Stärken

• Einreihige Kugelbauweise: Sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und optimiert so die Stabilität und Haltbarkeit des Lagers in verschiedenen Anwendungen.
• Massiver Messingkäfig: Verstärkt die Struktur des Produkts und gewährleistet eine lange Lebensdauer.
• Offenes Design: Ermöglicht eine bessere Wärmeableitung, was das Produkt für Anwendungen mit hohen Temperaturen geeignet macht.

Anwendungen

Das offene Design eignet sich ideal für Umgebungen, in denen nur wenige Verunreinigungen auftreten und zusätzliche Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Darüber hinaus zeigt dieses Lager hervorragende Leistung in Maschinen, die unter verschiedenen Bedingungen arbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht448 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie60
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl7100 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r25000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,79 exkl. MwSt.
/ Stück
35,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an