Miniaturkugellager FAG 693-HLC, Außendurchmesser: 8 mm | Breite: 3 mm | Innendurchmesser: 3 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:693-HLC
Rubix:3085960
Hersteller:0554720950000
EAN:4012802608472

Produktdetails : 693-HLC (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 3 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 69 .. |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
54,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort