Rillenkugellager FAG 6332-M-J20AA-C3, Außendurchmesser: 340 mm | Breite: 68 mm | Innendurchmesser: 160 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6332-M-J20AA-C3
Rubix:3513098
Hersteller:0579943070030
EAN:4012802295320


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 68 mm |
Produktdetails : 6332-M-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 68 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 320000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 300000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.845,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.386,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort