Rillenkugellager FAG 6330-M-J20AA-C4, Außendurchmesser: 320 mm | Breite: 65 mm | Innendurchmesser: 150 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6330-M-J20AA-C4
Rubix:3513097
Hersteller:0390600630040
EAN:4012802852202


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 65 mm |
Produktdetails : 6330-M-J20AA-C4 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 65 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 290000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 300000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.390,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.845,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage