Rillenkugellager FAG 6326-M-J20AB-C3, Außendurchmesser: 280 mm | Breite: 58 mm | Innendurchmesser: 130 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6326-M-J20AB-C3
Rubix:2231222
Hersteller:0790592360030
EAN:4047643118491


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 6326-M-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 63..-M-J20AB, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-m-j20ab |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4150 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 214000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 244000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.389,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.653,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen