Rillenkugellager FAG 6324-J20AB-C3, Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 55 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6324-J20AB-C3
Rubix:3085948
Hersteller:0709527100030
EAN:4047643170024


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 6324-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke FAG ist für verschiedene industrielle Anwendungen ausgelegt und bietet dank seiner Keramikbeschichtung eine hohe Leistung und elektrische Isolierung. Aufgrund seiner offenen Bauweise erfordert es eine sorgfältige Wartung, um optimale Leistungen zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager kombiniert ein einfaches Design mit robuster Leistung und ist ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen. Da es ohne Dichtungen konstruiert ist, fördert die offene Bauweise eine bessere Wärmeableitung, was besonders in Hochgeschwindigkeitsumgebungen von Vorteil ist. Der Stahllkäfig erhöht die Stabilität des Lagers und verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen. Das C3-Lagerspiel ermöglicht die Bewältigung kleiner thermischer Ausdehnungen, was einen reibungslosen Betrieb und eine verlängerte Lebensdauer sicherstellt. Die dünne Keramikbeschichtung auf dem Außenring bietet eine elektrische Isolierung und schützt so die Komponenten vor Streuströmen.
Wartung:
Da dieses einreihige Lager ohne Dichtungen konstruiert wurde, ist eine sorgfältige Wartung unerlässlich, um optimale Leistungen zu erhalten. Durch das Fehlen von Dichtungen ist es anfälliger für Staub und andere Verunreinigungen. Es ist daher wichtig, das Lager regelmäßig zu überprüfen, um die Ansammlung von Schmutz zu vermeiden, die die Funktion beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen könnte.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager kombiniert ein einfaches Design mit robuster Leistung und ist ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen. Da es ohne Dichtungen konstruiert ist, fördert die offene Bauweise eine bessere Wärmeableitung, was besonders in Hochgeschwindigkeitsumgebungen von Vorteil ist. Der Stahllkäfig erhöht die Stabilität des Lagers und verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen. Das C3-Lagerspiel ermöglicht die Bewältigung kleiner thermischer Ausdehnungen, was einen reibungslosen Betrieb und eine verlängerte Lebensdauer sicherstellt. Die dünne Keramikbeschichtung auf dem Außenring bietet eine elektrische Isolierung und schützt so die Komponenten vor Streuströmen.
Wartung:
Da dieses einreihige Lager ohne Dichtungen konstruiert wurde, ist eine sorgfältige Wartung unerlässlich, um optimale Leistungen zu erhalten. Durch das Fehlen von Dichtungen ist es anfälliger für Staub und andere Verunreinigungen. Es ist daher wichtig, das Lager regelmäßig zu überprüfen, um die Ansammlung von Schmutz zu vermeiden, die die Funktion beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen könnte.
Stärken
• Einreihiges Kugeldesign: Die einfache Struktur des Rillenkugellagers sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, wodurch vorzeitiger Verschleiß reduziert und die Lebensdauer des Produkts verlängert wird.
• Stahlblechkäfig: Die Robustheit des Stahls bietet erhöhte Widerstandsfähigkeit und bessere Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.
• C3-Lagerspiel: Ermöglicht größere Flexibilität in Anwendungen, bei denen häufige Temperaturänderungen auftreten, und gewährleistet gleichzeitig einen reibungslosen Betrieb.
Keramikbeschichtung mit elektrischer Isolierung: Schützt vor Streuströmen, die die mechanische Leistung des Lagers beeinträchtigen könnten, und sorgt für eine höhere Haltbarkeit.
• Offene Bauweise: Erleichtert die Wärmeableitung.
• Stahlblechkäfig: Die Robustheit des Stahls bietet erhöhte Widerstandsfähigkeit und bessere Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.
• C3-Lagerspiel: Ermöglicht größere Flexibilität in Anwendungen, bei denen häufige Temperaturänderungen auftreten, und gewährleistet gleichzeitig einen reibungslosen Betrieb.
Keramikbeschichtung mit elektrischer Isolierung: Schützt vor Streuströmen, die die mechanische Leistung des Lagers beeinträchtigen könnten, und sorgt für eine höhere Haltbarkeit.
• Offene Bauweise: Erleichtert die Wärmeableitung.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel in Getriebemotoren, Umrichtern, Pumpen, Getrieben sowie in Elektromotoren und Generatoren. Es ist besonders geeignet für Geräte, bei denen elektrische Ströme die internen Komponenten des Lagers beschädigen könnten, wie dies bei frequenzgeregelten Systemen der Fall ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 195000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 225000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.093,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.301,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen