Rillenkugellager FAG 6320-2RSR-C3, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 47 mm | Innendurchmesser: 100 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6320-2RSR-C3
Rubix:3513093
Hersteller:0768415530030
EAN:4047643054102


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 6320-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 63..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7780 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Grenzdrehzahl | 1940 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 137000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 177000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage