Rillenkugellager FAG 6305-C-2HRS-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6305-C-2HRS-C3
Rubix:1795182
Hersteller:0791006270030
EAN:4047643293747


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6305-C-2HRS-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 63..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 227 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Grenzdrehzahl | 11300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std