Rillenkugellager FAG 6221-M-C3, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 105 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6221-M-C3
Rubix:2022136
Hersteller:0385348350030
EAN:4026677171139


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 6221-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4580 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4650 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 105000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 141000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
385,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort