Rillenkugellager FAG 6220-J20AA-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6220-J20AA-C3
Rubix:720418
Hersteller:0390140020030
EAN:4026677984128


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 6220-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist ein unverzichtbares Element, um eine optimale Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen zu gewährleisten. Es ist für hohe radiale Belastungen und hohe Drehzahlen ausgelegt. Durch seine offene Bauweise eignet es sich besonders für Umgebungen, in denen keine Abdichtung erforderlich ist.
Eigenschaften:
Dieser Lagertyp ist mit einer einzelnen Kugelreihe konstruiert, die eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglicht. Sein Stahlblechkäfig bietet zusätzlichen Schutz und eine erhöhte Haltbarkeit. Dieses Modell zeichnet sich durch eine Keramikbeschichtung aus, die für elektrische Isolierung mit einer hohen Durchschlagspannung an der Außenringfläche sorgt. Das C3-Radialspiel ist ein weiterer wichtiger Vorteil, da es dem Lager ermöglicht, effizient bei höheren Temperaturen zu arbeiten und Lastschwankungen, ohne das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls, zu bewältigen. Die offene Bauweise bedeutet, dass das Lager nicht abgedichtet ist, was es für Umgebungen mit geringem Kontaminationsrisiko geeignet macht.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist dank seiner offenen Bauweise relativ einfach. Es ist wichtig, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Anzeichen von übermäßigem Verschleiß oder Verunreinigung vorliegen. Bei abnormalen Geräuschen oder Vibrationen ist eine eingehendere Inspektion erforderlich, um mögliche Ursachen zu identifizieren.
Markeninformationen:
FAG, eine renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe, ist weltweit bekannt für ihre hochwertigen Lager und innovativen Lösungen in der Lagertechnologie. Seit ihrer Gründung ist FAG ein Pionier in der Entwicklung von Rillenkugellagern und anderen hochpräzisen mechanischen Komponenten. Die Marke steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation mit einem ständigen Engagement, Produkte zu liefern, die den höchsten Industriestandards entsprechen.
Eigenschaften:
Dieser Lagertyp ist mit einer einzelnen Kugelreihe konstruiert, die eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglicht. Sein Stahlblechkäfig bietet zusätzlichen Schutz und eine erhöhte Haltbarkeit. Dieses Modell zeichnet sich durch eine Keramikbeschichtung aus, die für elektrische Isolierung mit einer hohen Durchschlagspannung an der Außenringfläche sorgt. Das C3-Radialspiel ist ein weiterer wichtiger Vorteil, da es dem Lager ermöglicht, effizient bei höheren Temperaturen zu arbeiten und Lastschwankungen, ohne das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls, zu bewältigen. Die offene Bauweise bedeutet, dass das Lager nicht abgedichtet ist, was es für Umgebungen mit geringem Kontaminationsrisiko geeignet macht.
Wartung:
Die Wartung dieses Lagers ist dank seiner offenen Bauweise relativ einfach. Es ist wichtig, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Anzeichen von übermäßigem Verschleiß oder Verunreinigung vorliegen. Bei abnormalen Geräuschen oder Vibrationen ist eine eingehendere Inspektion erforderlich, um mögliche Ursachen zu identifizieren.
Markeninformationen:
FAG, eine renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe, ist weltweit bekannt für ihre hochwertigen Lager und innovativen Lösungen in der Lagertechnologie. Seit ihrer Gründung ist FAG ein Pionier in der Entwicklung von Rillenkugellagern und anderen hochpräzisen mechanischen Komponenten. Die Marke steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation mit einem ständigen Engagement, Produkte zu liefern, die den höchsten Industriestandards entsprechen.
Stärken
Dank seiner Keramikbeschichtung gewährleistet es eine elektrische Isolierung, was die Lebensdauer des Produkts verlängert. Das C3-Radialspiel ist so konzipiert, dass es die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen verbessert, was dieses Lager besonders zuverlässig unter wechselnden Betriebsbedingungen macht. Der Stahlblechkäfig sorgt für erhöhte Robustheit und Verschleißfestigkeit. Die offene Bauweise erleichtert die Wartung und Überwachung und ist zudem für weniger anspruchsvolle Umgebungen geeignet, in denen der Schutz vor Staub und Verunreinigungen nicht im Vordergrund steht.
Anwendungen
Das offene Design ist ideal für Umgebungen, in denen die Verunreinigung durch Partikel begrenzt ist oder zusätzliche Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Dieses Lager eignet sich ebenfalls für Maschinen, die unter wechselnden Betriebsbedingungen arbeiten und gewährleistet eine konstante Leistung auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-j20aa |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 93000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 130000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
772,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
919,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen