Rillenkugellager FAG 6218-J20AB-C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6218-J20AB-C3
Rubix:2513950
Hersteller:0711086610030
EAN:4047643119849


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 6218-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke FAG ist für verschiedene industrielle Anwendungen konzipiert und bietet dank seiner Keramikbeschichtung eine hohe Leistung sowie elektrische Isolierung. Das offene Design erfordert eine sorgfältige Wartung, um optimale Leistung zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einer offenen Bauweise ausgestattet, das heißt, es verfügt über keine Dichtungen. Es ist mit einem Stahlblechkäfig versehen, der Robustheit und Stabilität verleiht. Das in diesem Modell vorhandene Radialspiel C3 ermöglicht die Kompensation leichter thermischer Ausdehnungen und gewährleistet somit eine konstante Leistung, selbst bei wechselnden Betriebsbedingungen. Die dünne Keramikbeschichtung auf dem Außenring bietet elektrische Isolierung und minimiert das Risiko von Streuströmen, die die Geräte beeinträchtigen könnten.
Wartung:
Da es sich um ein offenes Lager handelt, ist eine sorgfältige Wartung unerlässlich, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Das Fehlen von Dichtungen macht es anfälliger für Staub und andere Verunreinigungen. Daher ist es wichtig, das Lager regelmäßig zu überprüfen, um eine Ansammlung von Schmutz zu vermeiden, die den Betrieb beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen könnte.
Dichtung:
Das offene Design dieses Lagermodells trägt zur besseren Wärmeableitung bei, erfordert jedoch eine sorgfältigere Wartung, um Kontaminationen zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Lager in Umgebungen zu verwenden, in denen das Risiko von Verunreinigungen gering ist und regelmäßige Wartungsarbeiten gewährleistet werden können.
Markeninformationen:
FAG ist eine anerkannte Marke für hochwertige Lager- und Bewegungslösungen. Mit einer langen Geschichte von Innovation und Zuverlässigkeit bietet FAG ein breites Sortiment an Rillenkugellagern, die den höchsten Anforderungen moderner industrieller Anwendungen gerecht werden. Durch die Wahl von FAG profitieren Unternehmen von der Expertise eines weltweit führenden Herstellers von Lagern, der leistungsstarke, langlebige und zuverlässige Produkte garantiert.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einer offenen Bauweise ausgestattet, das heißt, es verfügt über keine Dichtungen. Es ist mit einem Stahlblechkäfig versehen, der Robustheit und Stabilität verleiht. Das in diesem Modell vorhandene Radialspiel C3 ermöglicht die Kompensation leichter thermischer Ausdehnungen und gewährleistet somit eine konstante Leistung, selbst bei wechselnden Betriebsbedingungen. Die dünne Keramikbeschichtung auf dem Außenring bietet elektrische Isolierung und minimiert das Risiko von Streuströmen, die die Geräte beeinträchtigen könnten.
Wartung:
Da es sich um ein offenes Lager handelt, ist eine sorgfältige Wartung unerlässlich, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Das Fehlen von Dichtungen macht es anfälliger für Staub und andere Verunreinigungen. Daher ist es wichtig, das Lager regelmäßig zu überprüfen, um eine Ansammlung von Schmutz zu vermeiden, die den Betrieb beeinträchtigen und die Lebensdauer verkürzen könnte.
Dichtung:
Das offene Design dieses Lagermodells trägt zur besseren Wärmeableitung bei, erfordert jedoch eine sorgfältigere Wartung, um Kontaminationen zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Lager in Umgebungen zu verwenden, in denen das Risiko von Verunreinigungen gering ist und regelmäßige Wartungsarbeiten gewährleistet werden können.
Markeninformationen:
FAG ist eine anerkannte Marke für hochwertige Lager- und Bewegungslösungen. Mit einer langen Geschichte von Innovation und Zuverlässigkeit bietet FAG ein breites Sortiment an Rillenkugellagern, die den höchsten Anforderungen moderner industrieller Anwendungen gerecht werden. Durch die Wahl von FAG profitieren Unternehmen von der Expertise eines weltweit führenden Herstellers von Lagern, der leistungsstarke, langlebige und zuverlässige Produkte garantiert.
Stärken
• Verbesserte Wärmeableitung: Dank des offenen Designs ermöglicht dieses Lager eine bessere Wärmeableitung, was für Hochgeschwindigkeitsanwendungen entscheidend ist.
• Elektrische Isolierung: Die Keramikbeschichtung auf dem Außenring schützt vor Streuströmen, verlängert die Lebensdauer des Lagers und verhindert Schäden an den Komponenten der Ausrüstung.
• Erhöhte Stabilität: Der Stahlblechkäfig erhöht die Stabilität des Lagers und verbessert seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen, was die Gesamtleistung und Haltbarkeit steigert.
• Thermische Ausdehnung: Das Radialspiel C3 ermöglicht es dem Lager, kleine thermische Ausdehnungen zu kompensieren und so einen reibungslosen Betrieb sowie eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
• Elektrische Isolierung: Die Keramikbeschichtung auf dem Außenring schützt vor Streuströmen, verlängert die Lebensdauer des Lagers und verhindert Schäden an den Komponenten der Ausrüstung.
• Erhöhte Stabilität: Der Stahlblechkäfig erhöht die Stabilität des Lagers und verbessert seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen, was die Gesamtleistung und Haltbarkeit steigert.
• Thermische Ausdehnung: Das Radialspiel C3 ermöglicht es dem Lager, kleine thermische Ausdehnungen zu kompensieren und so einen reibungslosen Betrieb sowie eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Anwendungen
Dieses einreihige Rillenkugellager ist besonders geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen wie Elektromotoren, Werkzeugmaschinen und Generatoren. Aufgrund seiner offenen Bauweise wird es für Umgebungen empfohlen, in denen das Risiko von Verunreinigungen gering ist. Es eignet sich auch für Systeme, die eine elektrische Isolierung erfordern, insbesondere in den Bereichen Energie und Elektronikausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2210 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-j20ab |
| Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 74000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
538,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
640,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std