Rillenkugellager FAG 61944-C3, Außendurchmesser: 300 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 220 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61944-C3
Rubix:3175942
Hersteller:0190988470030
EAN:4012801540940
61944-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61944-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6590 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite38 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie619
Referenzdrehzahl2600 rpm
Grenzdrehzahl2850 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r202000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr186000 N
Zolltarifcode84821090
835,29 exkl. MwSt.
/ Stück
994,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an