Rillenkugellager FAG 61852-M-C3, Außendurchmesser: 320 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 260 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61852-M-C3
Rubix:2022070
Hersteller:0167191820030
EAN:4026677135056


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 61852-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 618..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2070 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 132000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.262,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.502,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage