Rillenkugellager FAG 61848-M-C3, Außendurchmesser: 300 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 240 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61848-M-C3
Rubix:1783245
Hersteller:0190977000030
EAN:4026677423009


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 61848-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 618..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2260 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3750 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 124000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 100000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.237,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.472,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen