Rillenkugellager FAG 61840-MA, Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 200 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61840-MA
Rubix:1672747
Hersteller:0190976380000
EAN:4026677546210


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 61840-MA (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618..-ma |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2550 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 88000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 74000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
926,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.102,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage