Rillenkugellager FAG 6034-MA, Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 170 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6034-MA
Rubix:1899311
Hersteller:0190953760000
EAN:4012801275651


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 6034-MA (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 60..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8692 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-ma |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 172000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 179000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
532,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
633,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage