Rillenkugellager FAG 6024-M, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6024-M
Rubix:2022068
Hersteller:0384044780000
EAN:4026677170316


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 6024-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2640 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4450 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 77000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 88000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage