Rillenkugellager FAG 6016-2Z-L069-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 80 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6016-2Z-L069-C3
Rubix:3175997
Hersteller:0390540470030
EAN:4054369268379
6016-2Z-L069-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6016-2Z-L069-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht893 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie60..-2z
Referenzdrehzahl6100 rpm
Grenzdrehzahl6300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51000 N
60,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an