Rillenkugellager FAG 16003-A-2Z-C3, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16003-A-2Z-C3
Rubix:948627
Hersteller:0604517690030
EAN:4012802335507

Produktdetails : 16003-A-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 160..-A-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 160..-a-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 17700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
