Rillenkugellager FAG 6221-M-C4, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 105 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6221-M-C4
Rubix:855378
Hersteller:0385348350040
EAN:4012801278355


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 6221-M-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4576 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4650 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 105000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 141000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
339,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
404,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage