Rillenkugellager FAG 6318-M-C4, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 43 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6318-M-C4
Rubix:748426
Hersteller:0191114870040
EAN:4012801281096
6318-M-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6318-M-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Das Rillenkugellager FAG 6318-M-C4 verfügt über einen Messing-Käfig und ein erhöhtes Radialspiel (C4), wodurch es optimal für sehr hohe Drehzahlen geeignet ist. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen. Die offene Bauweise erleichtert die Montage und Wartung und macht es ideal für Anwendungen, die geringe Reibung und eine hervorragende Wärmeableitung erfordern.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager wurde speziell für sehr hohe Drehzahlen konzipiert. Dank des erhöhten radialen Spiels (C4), des Messing-Käfigs und der offenen Bauweise werden Reibung reduziert und die Wärme effizient abgeleitet. Diese Kombination sorgt für eine stabile Leistung, selbst bei hohen Drehzahlen. Der Messing-Käfig bietet zudem eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen und sorgt für eine hohe Stabilität unter hohen Belastungen.

Wartung:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, ist eine angemessene Schmierung erforderlich, sei es durch Fett- oder Ölschmierung, je nach Einsatzbedingungen. Regelmäßige Überprüfungen von wichtigen Parametern wie Geräuschentwicklung, Temperatur, Schmierung und Vibrationen werden empfohlen. Falls Anzeichen von Verschleiß oder Fehlfunktionen auftreten, sollte ein schneller Austausch erfolgen, um größere Schäden an der Anlage zu vermeiden.

AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen. Daher bietet es keinen Schutz vor externen Verunreinigungen wie Staub, Partikeln oder Flüssigkeiten. Es wird hauptsächlich in sauberen und kontrollierten Umgebungen eingesetzt. Das Fehlen von Dichtungen minimiert die Reibung und sorgt für einen geringen Widerstand.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlager- und Führungslösungen für die Industrie- und Automobilbranche. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und innovativen Technologien garantiert FAG Produkte mit hoher Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit.

Stärken:
• Offene Bauweise erleichtert Montage und Wartung
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Ideal für sehr hohe Drehzahlen dank erhöhtem Radialspiel (C4)
• Messing-Käfig sorgt für Stabilität und Widerstandsfähigkeit g gegen Stöße
• Geringe innere Reibung für verbesserte Energieeffizienz

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal geeignet für:
• Elektromotoren, industrielle Pumpen und Ventilatoren – sorgt für eine reibungslose Rotation bei hohen Drehzahlen
• Werkzeugmaschinen und Förderanlagen – bietet hohe Stabilität und effiziente Wärmeableitung
• Landwirtschaftliche Maschinen und Papiermaschinen – widersteht hohen Belastungen und Temperaturveränderungen
• Präzisionsmechanik und Industrieanlagen – gewährleistet eine zuverlässige und langlebige Leistung selbst in anspruchsvollen Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6143 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie63..-m
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5100 rpm
Grenzdrehzahl6300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r102000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr142000 N
Zolltarifcode84821090
442,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
526,67 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an