Rillenkugellager FAG 61968-MA-C3, Außendurchmesser: 460 mm | Breite: 56 mm | Innendurchmesser: 340 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61968-MA-C3
Rubix:1293551
Hersteller:0389118920030
EAN:4012801541374


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 61968-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 619..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 340 mm |
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 56 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 619..-ma |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1630 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2340 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 455000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 305000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.170,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.773,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage