Rillenkugellager FAG 61917-C3, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61917-C3
Rubix:855203
Hersteller:0190027770030
EAN:4012801275750
61917-C3 (FAG) Dünnringlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61917-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht557 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie619
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5400 rpm
Grenzdrehzahl7700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r31500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34000 N
Zolltarifcode84821090
113,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
135,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an