Rillenkugellager FAG 61964-M-C3, Außendurchmesser: 440 mm | Breite: 56 mm | Innendurchmesser: 320 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61964-M-C3
Rubix:149165
Hersteller:0190991770030
EAN:4026677653956


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 61964-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 619..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 320 mm |
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 56 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 619..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1750 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2450 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 430000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 295000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.025,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.600,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage