Rillenkugellager FAG 6308-RSR-C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6308-RSR-C3
Rubix:510711
Hersteller:0191094070030
EAN:4012801075367


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 6308-RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG
Rillenkugellager 63..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 618 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage