Rillenkugellager FAG 6308-MA-C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6308-MA-C3
Rubix:510709
Hersteller:0384525610030
EAN:4012801074889
6308-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6308-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Das einreihige Rillenkugellager FAG 6308-MA-C3 zeichnet sich durch seinen massiven Messing-Käfig aus, der auf dem Außenring geführt wird und so eine erhöhte Stabilität und Widerstandsfähigkeit gegen Stöße gewährleistet. Das erhöhte radiale Spiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen und sorgt für eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen. Das Lager wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und ist daher vielseitig einsetzbar.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem massiven Messing-Käfig ausgestattet, der auf dem Außenring geführt wird. Dadurch wird die Robustheit und Langlebigkeit des Lagers verbessert. Das erhöhte radiale Spiel (C3) reduziert die Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen, während es gleichzeitig die Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen erhöht. Die offene Bauweise erleichtert die Montage und ermöglicht eine schnelle und effiziente Integration in industrielle Anwendungen. Es kann hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen und ist somit für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet.

Wartung:
Da dieses Lager keine Dichtungen besitzt, erfordert es besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf die Schmierung. Eine angemessene Schmierung, sei es durch Fett oder Öl, ist entscheidend, um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Regelmäßige Inspektionen von Geräuschpegel, Temperatur, Schmiermittel und Vibrationen sind empfehlenswert, um Anzeichen von Verschleiß oder Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen. Falls Abnutzungserscheinungen auftreten, ist ein schneller Austausch ratsam, um Folgeschäden an der Anlage zu vermeiden. Während Wartungsarbeiten sollte auf eine saubere Umgebung geachtet werden, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern.

AbDichtung:
Dieses Lager hat eine offene Bauweise ohne Dichtungen, wodurch es keinen Schutz gegen externe Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten bietet. Dies kann das Eindringen von Schmutz und das Austreten von Schmierstoffen begünstigen. Daher wird es hauptsächlich in sauberen und kontrollierten Umgebungen eingesetzt. Die offene Bauweise erleichtert jedoch den Wartungszugang.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlager- und Führungslösungen für Industrie und Automobiltechnik. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für innovative Technologien, hohe Zuverlässigkeit und langlebige Produkte.

Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauweise erleichtert Montage und Wartung
• Massiver Messing-Käfig bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen
• Erhöhtes Radialspiel (C3) verbessert die thermische Toleranz
• Ideal für Anwendungen mit hohen Temperaturen und hohen Drehzahlen

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal geeignet für:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen: Hohe Temperaturbeständigkeit und verlässliche Leistung
• Ventilatoren und Werkzeugmaschinen: Hohe Präzision und thermische Stabilität bei hohen Drehzahlen
• Förderanlagen und Hebesysteme: Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit bei Dauerbetrieb
• Lebensmittelindustrie und maritime Anwendungen: Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
• Papier- und Agrarindustrie: Robustheit und optimale Schmierung für kontinuierlichen Betrieb

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x90x90 mm
Bruttogewicht765 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Zolltarifcode84821090
129,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,31 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an