Rillenkugellager FAG 6307-RSR, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6307-RSR
Rubix:138050
Hersteller:0191090320000
EAN:4012801074438
6307-RSR (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6307-RSR (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG


Dieses FAG Rillenkugellager wurde für eine zuverlässige Leistung entwickelt und kann sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Durch die einseitige Gummidichtung wird es wirksam vor Verunreinigungen geschützt, während die offene Seite eine natürliche Belüftung ermöglicht.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem robusten Stahlblechkäfig und einer Gummidichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer Seite ausgestattet. Diese Konstruktion schützt effektiv vor Staub und Feuchtigkeit, während die offene Seite eine gezielte Belüftung und eine einfache Zugänglichkeit für Schmierung ermöglicht. Das standardisierte interne Lagerspiel sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Steifigkeit und Vibrationsresistenz, was eine lange Lebensdauer und konstante Leistung gewährleistet.

Wartung:
Dank der einseitigen Gummidichtung benötigt dieses Kugellager nur minimalen Wartungsaufwand und bietet dennoch einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen. Es wird empfohlen, Temperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um frühzeitig mögliche Unregelmäßigkeiten zu erkennen.

AbDichtung:
Die integrierte Gummidichtung schützt die geschlossene Seite effektiv vor Wasser und Staub, verhindert das Eindringen von Partikeln und hält das Schmiermittel zuverlässig im Inneren. Gleichzeitig ermöglicht die offene Seite eine natürliche Belüftung, was in bestimmten Anwendungen von Vorteil ist.

Markeninformation:
FAG ist seit Jahrzehnten eine weltweit führende Marke in der Wälzlagertechnologie. Mit unübertroffener Expertise und kontinuierlichem Innovationsgeist bietet FAG ein umfassendes Sortiment an Hochleistungs-Kugellagern, die den anspruchsvollsten industriellen Anforderungen gerecht werden.

Stärken:
• Teilweiser Schutz: Gummidichtung auf einer Seite für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dichtwirkung und Belüftung
• Optimierte Schmierung: Bewahrt das Schmiermittel im Inneren und verlängert die Lebensdauer des Lagers
• Geringer Wartungsaufwand: Entwickelt für den zuverlässigen Betrieb mit minimaler Instandhaltung
• Hohe Belastbarkeit und Vibrationsbeständigkeit: Dank des standardisierten Lagerspiels
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für Umgebungen mit selektiven Dichtungsanforderungen

Anwendungsbereiche:
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Systeme
• Werkzeugmaschinen
• Industrielle Anlagen und Haushaltsgeräte

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x80x80 mm
Bruttogewicht446 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Dichtungeine gummidichtung
Lagerspielcn
Serie63..-rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl5400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r19100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35500 N
Zolltarifcode84821090
19,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,68 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an