Rillenkugellager FAG 6306-TB, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6306-TB
Rubix:510691
Hersteller:0382827800000
EAN:4012801073158






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 6306-TB (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist mit einem aus Gewebe verstärkten Phenolharz-Käfig ausgestattet und besitzt keine Dichtungen. Durch die geringe Reibung ermöglicht es hohe Drehzahlen und optimiert zugleich die Energieeffizienz.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager verfügt über einen mit Gewebe verstärkten Phenolharz-Käfig (TB), der für eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sorgt. Das standardmäßige radiale Lagerspiel gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und reduziert die innere Reibung. Durch das Fehlen von Dichtungen ist ein einfacher Zugang zur Wartung und Schmierung möglich, wodurch dieses Lager besonders für Systeme geeignet ist, die eine optimale Kühlung oder direkten Zugang zu den Komponenten benötigen.
Wartung:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und vorzeitigen Verschleiß zu minimieren, ist eine angemessene Schmierung des Lagers erforderlich. Obwohl es nur wenig Wartung benötigt, sollten Geräusche, Temperatur, Schmierung und Vibrationen regelmäßig überwacht werden. Diese Kontrollen helfen, Anomalien frühzeitig zu erkennen und eine zuverlässige, langlebige Performance sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen, was bedeutet, dass es keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub, Partikeln oder Flüssigkeiten bietet. Aufgrund dieser offenen Bauweise ist es direkt der Umgebung ausgesetzt, wodurch Schmutz und Ablagerungen eindringen oder Schmierstoffe austreten können. Daher sollte es bevorzugt in sauberen und kontrollierten Umgebungen eingesetzt werden.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlager- und Führungslösungen für die Industrie und Automobilbranche. Mit langjährigem Know-how setzt FAG auf hochmoderne Technologien, die für maximale Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit sorgen.
Stärken:
• Geringe Reibung für hohe Drehzahlen;
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Schmierung;
• Robuster, mit Gewebe verstärkter Phenolharz-Käfig für hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit;
• Optimal für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Wartung.
Anwendungen:
Dieses Lager ist für verschiedene Einsatzbereiche geeignet, darunter Förder- und Transportsysteme, Handhabungs- und Führungssysteme, Riemensysteme und Führungsrollen, landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen, Werkzeugmaschinen oder Textilverarbeitungsmaschinen. Es kann zudem in schweren Industrieanlagen, Seilwinden, Getriebemotoren, Lenksystemen, Achsen sowie in der Lebensmittelindustrie, beispielsweise in landwirtschaftlichen Maschinen und Verarbeitungsanlagen, eingesetzt werden.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager verfügt über einen mit Gewebe verstärkten Phenolharz-Käfig (TB), der für eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sorgt. Das standardmäßige radiale Lagerspiel gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und reduziert die innere Reibung. Durch das Fehlen von Dichtungen ist ein einfacher Zugang zur Wartung und Schmierung möglich, wodurch dieses Lager besonders für Systeme geeignet ist, die eine optimale Kühlung oder direkten Zugang zu den Komponenten benötigen.
Wartung:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten und vorzeitigen Verschleiß zu minimieren, ist eine angemessene Schmierung des Lagers erforderlich. Obwohl es nur wenig Wartung benötigt, sollten Geräusche, Temperatur, Schmierung und Vibrationen regelmäßig überwacht werden. Diese Kontrollen helfen, Anomalien frühzeitig zu erkennen und eine zuverlässige, langlebige Performance sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen, was bedeutet, dass es keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub, Partikeln oder Flüssigkeiten bietet. Aufgrund dieser offenen Bauweise ist es direkt der Umgebung ausgesetzt, wodurch Schmutz und Ablagerungen eindringen oder Schmierstoffe austreten können. Daher sollte es bevorzugt in sauberen und kontrollierten Umgebungen eingesetzt werden.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlager- und Führungslösungen für die Industrie und Automobilbranche. Mit langjährigem Know-how setzt FAG auf hochmoderne Technologien, die für maximale Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit sorgen.
Stärken:
• Geringe Reibung für hohe Drehzahlen;
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Schmierung;
• Robuster, mit Gewebe verstärkter Phenolharz-Käfig für hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit;
• Optimal für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Wartung.
Anwendungen:
Dieses Lager ist für verschiedene Einsatzbereiche geeignet, darunter Förder- und Transportsysteme, Handhabungs- und Führungssysteme, Riemensysteme und Führungsrollen, landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen, Werkzeugmaschinen oder Textilverarbeitungsmaschinen. Es kann zudem in schweren Industrieanlagen, Seilwinden, Getriebemotoren, Lenksystemen, Achsen sowie in der Lebensmittelindustrie, beispielsweise in landwirtschaftlichen Maschinen und Verarbeitungsanlagen, eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 346 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort