Rillenkugellager FAG 6301-C3, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6301-C3
Rubix:510656
Hersteller:0167226470030
EAN:4012801165044


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6301-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Dieses starre FAG-Rillenkugellager wurde entwickelt, um in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen optimale Leistung zu gewährleisten. Es wird besonders für seine Robustheit und Langlebigkeit geschätzt, die einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen gewährleistet. Dank der Kombination aus hochwertigen Materialien und modernster Technik erfüllt dieses Lager die Erwartungen von Fachleuten, die eine Hochleistungslösung für ihre Anlagen suchen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige, starre Rillenkugellager der Marke FAG zeichnet sich durch ein einfaches, aber äußerst effizientes Design aus. Es verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der für Robustheit und Langlebigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten sorgt. Es ist offen, d. h. es verfügt über kein Dichtungssystem. Die radiale Lagerluft C3 gewährleistet eine höhere Belastbarkeit bei Temperaturschwankungen sowie eine bessere Toleranz gegenüber axialen und radialen Belastungen.
Wartung:
Dieses starre einreihige Rillenkugellager erfordert eine besondere Wartung, da es offen ist und stark der Verschmutzung ausgesetzt ist.
Dichtheit:
Dieses starre FAG-Rillenkugellager ist offen und daher anfällig für Verunreinigungen. Es wird empfohlen, es in relativ sauberen Umgebungen zu verwenden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Die Marke FAG, Teil der Schaeffler Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Lösungen für die mechanische Kraftübertragung. Mit ihrer jahrzehntelangen Expertise ist sie für die Qualität ihrer Produkte und ihr Engagement für technologische Innovationen bekannt. FAG zeichnet sich durch hochpräzise Lagerlösungen aus, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industriezweige gerecht werden. FAG-Produkte werden entwickelt, um dauerhafte Leistung, bewährte Zuverlässigkeit und Beständigkeit unter härtesten Arbeitsbedingungen zu bieten. Dank seines Know-hows bleibt FAG eine bevorzugte Wahl für Unternehmen, die nach robusten und effizienten Lösungen für ihre Antriebssysteme suchen.
.
Eigenschaften:
Dieses einreihige, starre Rillenkugellager der Marke FAG zeichnet sich durch ein einfaches, aber äußerst effizientes Design aus. Es verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der für Robustheit und Langlebigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten sorgt. Es ist offen, d. h. es verfügt über kein Dichtungssystem. Die radiale Lagerluft C3 gewährleistet eine höhere Belastbarkeit bei Temperaturschwankungen sowie eine bessere Toleranz gegenüber axialen und radialen Belastungen.
Wartung:
Dieses starre einreihige Rillenkugellager erfordert eine besondere Wartung, da es offen ist und stark der Verschmutzung ausgesetzt ist.
Dichtheit:
Dieses starre FAG-Rillenkugellager ist offen und daher anfällig für Verunreinigungen. Es wird empfohlen, es in relativ sauberen Umgebungen zu verwenden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Markeninformationen:
Die Marke FAG, Teil der Schaeffler Gruppe, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Lösungen für die mechanische Kraftübertragung. Mit ihrer jahrzehntelangen Expertise ist sie für die Qualität ihrer Produkte und ihr Engagement für technologische Innovationen bekannt. FAG zeichnet sich durch hochpräzise Lagerlösungen aus, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industriezweige gerecht werden. FAG-Produkte werden entwickelt, um dauerhafte Leistung, bewährte Zuverlässigkeit und Beständigkeit unter härtesten Arbeitsbedingungen zu bieten. Dank seines Know-hows bleibt FAG eine bevorzugte Wahl für Unternehmen, die nach robusten und effizienten Lösungen für ihre Antriebssysteme suchen.
.
Das zuverlässige und leistungsfähige Rillenkugellager FAG 6301-C3 ist für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet. Dank seiner offenen Bauweise erleichtert es die Montage und reduziert die Reibung, wodurch es sich besonders für Hochgeschwindigkeitsanwendungen eignet. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen und bietet dadurch eine hervorragende Vielseitigkeit.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblech-Käfig ausgestattet und verfügt über ein erhöhtes radiales Spiel (C3), das einen größeren Abstand zwischen den Kugeln und den Laufbahnen bietet. Diese Konstruktion reduziert die innere Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Es ist in der Lage, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen zu tragen. Der robuste Käfig gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen kontinuierliche Belastungen und absorbiert Stöße sowie temporäre Überlastungen effektiv. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, eignet es sich besonders für saubere Umgebungen, in denen eine optimale Wärmeableitung erforderlich ist.
Wartung:
Dieses Lager benötigt eine regelmäßige Schmierung, um eine lange Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Hochwertige Schmiermittel, die auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmt sind, tragen dazu bei, den Verschleiß zu minimieren. Es wird empfohlen, regelmäßig Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überprüfen, um Anzeichen von Abnutzung frühzeitig zu erkennen. Sollte eine Beeinträchtigung festgestellt werden, ist ein zeitnaher Austausch ratsam, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen, wodurch es keinen Schutz vor externen Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit bietet. Daher ist es ideal für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen geeignet, um das Eindringen von Schmutzpartikeln und Ablagerungen zu verhindern.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungslösungen für die Industrie- und Automobilbranche. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für innovative Technologien, die höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren.
Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauweise erleichtert die Montage und Wartung
• Erhöhtes radiales Spiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen
• Geringe Reibung für optimale Leistung
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Anwendungen in Elektromotoren, industriellen Pumpen, Ventilatoren, Werkzeugmaschinen, Förderanlagen und landwirtschaftlichen Maschinen. Besonders geeignet ist es für Umgebungen, in denen ein effizientes Wärmemanagement und hohe Drehzahlen erforderlich sind.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblech-Käfig ausgestattet und verfügt über ein erhöhtes radiales Spiel (C3), das einen größeren Abstand zwischen den Kugeln und den Laufbahnen bietet. Diese Konstruktion reduziert die innere Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Es ist in der Lage, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Belastungen zu tragen. Der robuste Käfig gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen kontinuierliche Belastungen und absorbiert Stöße sowie temporäre Überlastungen effektiv. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, eignet es sich besonders für saubere Umgebungen, in denen eine optimale Wärmeableitung erforderlich ist.
Wartung:
Dieses Lager benötigt eine regelmäßige Schmierung, um eine lange Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Hochwertige Schmiermittel, die auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmt sind, tragen dazu bei, den Verschleiß zu minimieren. Es wird empfohlen, regelmäßig Geräusche, Temperatur und Vibrationen zu überprüfen, um Anzeichen von Abnutzung frühzeitig zu erkennen. Sollte eine Beeinträchtigung festgestellt werden, ist ein zeitnaher Austausch ratsam, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
AbDichtung:
Dieses Lager ist offen und besitzt keine Dichtungen, wodurch es keinen Schutz vor externen Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit bietet. Daher ist es ideal für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen geeignet, um das Eindringen von Schmutzpartikeln und Ablagerungen zu verhindern.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungslösungen für die Industrie- und Automobilbranche. Mit jahrzehntelanger Erfahrung steht FAG für innovative Technologien, die höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit garantieren.
Stärken:
• Trägt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen
• Offene Bauweise erleichtert die Montage und Wartung
• Erhöhtes radiales Spiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen
• Geringe Reibung für optimale Leistung
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Anwendungen in Elektromotoren, industriellen Pumpen, Ventilatoren, Werkzeugmaschinen, Förderanlagen und landwirtschaftlichen Maschinen. Besonders geeignet ist es für Umgebungen, in denen ein effizientes Wärmemanagement und hohe Drehzahlen erforderlich sind.
Stärken
- Einreihiges Kugeldesign: Diese Konfiguration ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung und verbessert so die Lagerstabilität.
- Stahlblechkäfig: Sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und erhöhte Verschleißfestigkeit.
- Offenes Design: Ermöglicht eine gute Wärmeableitung.
- Erhöhtes Radialspiel C3: Ermöglicht die effektive Bewältigung von Wärmeausdehnungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
- Stahlblechkäfig: Sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und erhöhte Verschleißfestigkeit.
- Offenes Design: Ermöglicht eine gute Wärmeableitung.
- Erhöhtes Radialspiel C3: Ermöglicht die effektive Bewältigung von Wärmeausdehnungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Anwendungen
- Rotierende Maschinen
- Kompressoren
- Landwirtschaftliche Geräte
Aufgrund seiner offenen Bauweise eignet sich dieses Lager besonders für saubere Umgebungen, in denen es nur wenige Verunreinigungen gibt. Die Benutzer sollten darauf achten, es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen, um seine Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Kompressoren
- Landwirtschaftliche Geräte
Aufgrund seiner offenen Bauweise eignet sich dieses Lager besonders für saubere Umgebungen, in denen es nur wenige Verunreinigungen gibt. Die Benutzer sollten darauf achten, es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen, um seine Haltbarkeit zu gewährleisten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x37x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 61 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 28500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort