Rillenkugellager FAG 6206-C-2HRS-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6206-C-2HRS-C3
Rubix:946613
Hersteller:0598156390030
EAN:4012802770148


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206-C-2HRS-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 62..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 10200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- fag:6206-C-2HRS-C3>V
- rubix:3016404
- hersteller:0955622900030
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
6,83 € exkl. MwSt./ Stück