Rillenkugellager FAG 6011-Z-C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6011-Z-C3
Rubix:510131
Hersteller:0167178300030
EAN:4012801535830


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6011-Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Rillenkugellager 60..-Z, einreihig, Deckscheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 408 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60..-z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage