Rillenkugellager FAG 6004-TB-P6-C3, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6004-TB-P6-C3
Rubix:510070
Hersteller:0384482700030
EAN:4012801055598






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6004-TB-P6-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Fensterkäfig aus Phenolharz mit Gewebeeinlage, innenringgeführt, Lagerluft C3, Genauigkeit P6
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 65 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen