Rillenkugellager FAG 4217-B-TVH, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:4217-B-TVH
Rubix:509848
Hersteller:0190585430000
EAN:4012801197120
4217-B-TVH (FAG) Rillenkugellager zweireihig, Polyamidkäfig FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4217-B-TVH (FAG) Rillenkugellager zweireihig, Polyamidkäfig FAG


Dieses zweireihige Rillenkugellager von FAG ist ein unverzichtbares Bauteil für Anwendungen, die hohe bis sehr hohe Drehzahlen erfordern. Entwickelt, um eine höhere Tragfähigkeit als einreihige Kugellager zu bieten, ist dieses Lager ideal für verschiedene Industriezweige wie Automobil, Lebensmittel, Pharmazie, erneuerbare Energien, Transport, Verteidigung, Chemie, Metallurgie, Vertrieb, Logistik und Bauwesen.

Eigenschaften:
Dieses zweireihige Rillenkugellager zeichnet sich durch seine Konstruktion und den Kunststoffkäfig aus. Es hat eine ähnliche Struktur wie einreihige Rillenkugellager, jedoch mit zwei Laufbahnen in den Innen- und Außenringen, jede mit einer eigenen Kugelreihe.
Zweireihige Kugellager sind aufgrund ihrer inneren Konstruktion nicht selbsthaltend. Bei der Verwendung dieser Lager sind keine Ausrichtungsfehler zulässig. Sie entsprechen einem Paar einreihiger Kugellager, sind jedoch für höhere Drehzahlen und größere Lasten ausgelegt. Zweireihige Ausführungen sind bei gleichem Bohrungs- und Außendurchmesser etwas breiter als einreihige Kugellager, tragen jedoch erheblich höhere Lasten.

Wartung:
Überprüfen Sie den Zustand des Kunststoffkäfigs um Schäden zu vermeiden.
Reinigen Sie das Lager regelmäßig um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Dieses Lager ist offen, was bedeutet, dass es nicht abgedichtet ist und regelmäßig geschmiert werden muss.
Daher ist es nicht für staubige oder feuchte Umgebungen geeignet.

Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Kugellager und bietet hochwertige, zuverlässige Produkte für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Stärken

Hohe Tragfähigkeit
Erhöhte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
Einfaches und robustes Design
Hohe Drehzahlen dank geringer Reibung
Trägt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen

Anwendungen

Dieses FAG-Rillenkugellager kann in Umgebungen verwendet werden, die hohe bis sehr hohe Drehzahlen erfordern, wie zum Beispiel Industriemaschinen, Transportgeräte, Haushaltsgeräte, Automobilausrüstung, kleine Getriebe und automatisierte Fertigungssysteme.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x150x150 mm
Bruttogewicht2500 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie42..-b-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4100 rpm
Grenzdrehzahl3500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r106000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr94000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
363,34 exkl. MwSt.
/ Stück
432,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an